Borrchuck (kuggkrans), Typ: 10/12

Art-nr.: 342220 10/12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
12 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 10/12
spännvidd 0,8 mm - 10 mm
Utvändig ⌀ 33,5 mm
Borrhuvudlängd stängd 61,4 mm
Borrdorn B 12
Maximal diameter borrchucksdorn 12,065 mm
passande kuggkransnyckel S2
Produktslag Kuggkransborrchuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 342220 10/12
EAN/GTIN 4045197152916
Tillverkarens nummer 342220 10/12

Benämning

Utförande:

Nyckelstyrning ej härdad.
För höger- och vänstergång.
Med borrchuckdorn DIN 238 för montering på insticksskaft nr 342300342850 eller direkt på maskinspindeln.

Användningsdata:

För allmänna borrningsarbeten med elektriska handborrmaskiner, slagborrmaskiner och pelarborrmaskiner.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen