Borrchuck (kuggkrans) 16/18

Art-nr.: 342220 16/18
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 16/18
spännvidd 3 mm - 16 mm
Utvändig ⌀ 50 mm
Borrhuvudlängd stängd 98 mm
Borrdorn B 18
Maximal diameter borrchucksdorn 17,78 mm
passande kuggkransnyckel S3
Produktslag Kuggkransborrchuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 342220 16/18
EAN/GTIN 4045197152954
Tillverkarens nummer 342220 16/18

Benämning

Utförande:

Nyckelstyrning ej härdad.
För höger- och vänstergång.
Med borrchuckdorn DIN 238 för montering på insticksskaft nr 342300342850 eller direkt på maskinspindeln.

Användningsdata:

För allmänna borrningsarbeten med elektriska handborrmaskiner, slagborrmaskiner och pelarborrmaskiner.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen