{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 16/16 | |
spännvidd | 3 mm - 16 mm | |
Utvändig ⌀ | 50 mm | |
Borrhuvudlängd stängd | 86,5 mm | |
Borrdorn | B 16 | |
Maximal diameter borrchucksdorn | 15,733 mm | |
passande kuggkransnyckel | S3 | |
Produktslag | Kuggkransborrchuck |
Artikelnummer | 342220 16/16 | |
EAN/GTIN | 4045197152947 | |
Tillverkarens nummer | 342220 16/16 |