{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 16/18 | |
spännvidd | 1 mm - 16 mm | |
Utvändig ⌀ | 56,5 mm | |
Borrhuvudlängd stängd | 98 mm | |
Borrdorn | B 18 | |
Maximal diameter borrchucksdorn | 17,78 mm | |
passande kuggkransnyckel | S3 | |
Produktslag | Kuggkransborrchuck |
Artikelnummer | 342215 16/18 | |
EAN/GTIN | 4019208018201 | |
Tillverkarens nummer | 72825 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Borrchuck (kuggkrans) Prima 16/18
på begäran
I lager
20 styck i lager
1 224,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
978,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Borrdorn | B 18 | B 18 |
Borrhuvudlängd stängd | 98 | 98 |
Maximal diameter borrchucksdorn | 17,78 | 17,78 |
spännvidd | 1 ;16 | 3 ;16 |
Typ | 16/18 | 16/18 |
passande kuggkransnyckel | S3 | S3 |
Produktslag | Kuggkransborrchuck | Kuggkransborrchuck |