{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 10/16 | |
spännvidd | 1 mm - 10 mm | |
Utvändig ⌀ | 42,8 mm | |
Borrhuvudlängd stängd | 77 mm | |
Borrdorn | B 16 | |
Maximal diameter borrchucksdorn | 15,733 mm | |
passande kuggkransnyckel | S2 | |
Produktslag | Kuggkransborrchuck |
Artikelnummer | 342215 10/16 | |
EAN/GTIN | 4019208018065 | |
Tillverkarens nummer | 72687 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Borrchuck (kuggkrans) Prima, Typ: 10/16
på begäran
I lager
2 styck i lager
535,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
428,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Borrdorn | B 16 | B 16 |
Borrhuvudlängd stängd | 77 mm | 77 mm |
Maximal diameter borrchucksdorn | 15,733 mm | 15,733 mm |
spännvidd | 1 mm - 10 mm | 1 mm - 10 mm |
Typ | 10/16 | 10/16 |
passande kuggkransnyckel | S2 | S2 |
Produktslag | Kuggkransborrchuck | Kuggkransborrchuck |