{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 10/12 | |
spännvidd | 0,8 mm - 10 mm | |
Utvändig ⌀ | 34,5 mm | |
Borrhuvudlängd stängd | 60,5 mm | |
Borrdorn | B 12 | |
Maximal diameter borrchucksdorn | 12,065 mm | |
passande kuggkransnyckel | S2 | |
Produktslag | Kuggkransborrchuck |
Artikelnummer | 342215 10/12 | |
EAN/GTIN | 4019208018041 | |
Tillverkarens nummer | 72653 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Borrchuck (kuggkrans) Prima 10/12
på begäran
I lager
25 styck i lager
534,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
17 styck i lager
428,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig ⌀ | 34,5 | 33,5 |
Borrhuvudlängd stängd | 60,5 | 61,4 |
Maximal diameter borrchucksdorn | 12,065 | 12,065 |
spännvidd | 0,8 ;10 | 0,8 ;10 |
Typ | 10/12 | 10/12 |
passande kuggkransnyckel | S2 | S2 |
Produktslag | Kuggkransborrchuck | Kuggkransborrchuck |