{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skärandegängtapp, skaft-⌀ | 16 mm | |
Gängtappsområde | M6−20 | |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | |
Skaft-⌀ d | 31 mm | |
Anslutningslängd L | 35 mm | |
Utkragningslängd H | 34 mm | |
skaftstorlek | 12 mm | |
Produktslag | Snabbytesinsats |
Artikelnummer | 335620 16 | |
EAN/GTIN | 4045197152794 | |
Tillverkarens nummer | 335620 16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling 16 mm
på begäran
I lager
68 styck i lager
1 048,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
17 styck i lager
424,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
1 273,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
2 571,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
2 439,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd H | 34 mm | 11 mm | 14 mm | 45 mm | 96 mm |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | 46 mm | 68 mm | 72 mm | 50 mm |
Gängtappsområde | M6−20 | M6−20 | M14−33 | M14−33 | M6−20 |
Skärandegängtapp, skaft-⌀ | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Skaft-⌀ d | 31 mm | 31 mm | 48 mm | 48 mm | 31 mm |
skaftstorlek | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Produktslag | Snabbytesinsats | Snabbytesinsats | Snabbytesinsats | Snabbytesinsats | förlängningsstång |