{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skärandegängtapp, skaft-⌀ | 7 mm | |
Gängtappsområde | M6−20 | |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | |
Skaft-⌀ d | 31 mm | |
Anslutningslängd L | 35 mm | |
Utkragningslängd H | 34 mm | |
skaftstorlek | 5,5 mm | |
Produktslag | Snabbytesinsats |
Artikelnummer | 335620 7 | |
EAN/GTIN | 4045197152725 | |
Tillverkarens nummer | 335620 7 |