Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling 11 mm

Art-nr.: 335620 11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
26 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skärandegängtapp, skaft-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skärandegängtapp, skaft-⌀ 11 mm
Gängtappsområde M6−20
Utvändig-⌀ D 50 mm
Skaft-⌀ d 31 mm
Anslutningslängd L 35 mm
Utkragningslängd H 34 mm
skaftstorlek 9 mm
Produktslag Snabbytesinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 335620 11
EAN/GTIN 4045197152763
Tillverkarens nummer 335620 11

Benämning

Utförande:

Tapphylsor med säkerhetsslirkoppling.

Användningsdata:

För bottenhål.

Anmärkning:

Insatser med slirkoppling levereras med momentinställning för stålbearbetning (Rm 600 − 800 N/mm2). Inställningen kan anpassas genom justering av muttern.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen