{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Morsekona | MK6 | |
hus-⌀ D | 110 mm | |
effektiv längd B | 155 mm | |
största spets-⌀ 60° A | 52 mm | |
maximalt radiellt kast | 0,005 mm | |
spetslängd C | 62 mm | |
maximalt varvtal: | 2 000 min-1 | |
för arbetsstycksvikt | 4 500 kg | |
Produktslag | centreringsspets |
Artikelnummer | 320657 6 | |
EAN/GTIN | 4045197774170 | |
Tillverkarens nummer | 320657 6 |