{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Morsekona | MK3 | |
hus-⌀ D | 60 mm | |
effektiv längd B | 95 mm | |
största spets-⌀ 60° A | 24 mm | |
maximalt radiellt kast | 0,005 mm | |
spetslängd C | 36 mm | |
maximalt varvtal: | 4 300 min-1 | |
för arbetsstycksvikt | 400 kg | |
Produktslag | centreringsspets |
Artikelnummer | 320657 3 | |
EAN/GTIN | 4045197774149 | |
Tillverkarens nummer | 320657 3 |