{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftdiameter d1 | 50 mm | |
Spänndiameter d2 | 14 mm | |
⌀ d4 | 55 mm | |
l1 | 90 mm | |
l2 | 10 mm | |
Produktslag | Reducerhylsa med utdragssäkring |
Artikelnummer | 319428 50/14 | |
EAN/GTIN | 4045197782137 | |
Tillverkarens nummer | 319428 50/14 |