Slitsad reducerhylsa 32/16 mm

Art-nr: 319428 32/16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
52 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀ d1 / spänn-⌀ d2 (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter d1 32 mm
Spänndiameter d2 16 mm
⌀ d4 37 mm
l1 69 mm
l2 10 mm
Produktslag Reducerhylsa med utdragssäkring

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 319428 32/16
EAN/GTIN 4045197781994
Tillverkarens nummer 319428 32/16

Benämning

Utförande:

Passar till VDI-hållare form E2 (nr 319275319405).
Slitsat utförande - inriktning av verktyget möjlig via fixeringsskruv, fastklämning via skärhållaren.

Användningsdata:

För ⌀-reducering för verktyg med cylindriskt skaft.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen