{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftdiameter d1 | 40 mm | |
Spänndiameter d2 | 18 mm | |
⌀ d4 | 45 mm | |
l1 | 79 mm | |
l2 | 10 mm | |
Produktslag | Reducerhylsa med utdragssäkring |
Artikelnummer | 319428 40/18 | |
EAN/GTIN | 4045197782083 | |
Tillverkarens nummer | 319428 40/18 |