{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Form | C | |
Skaftdiameter d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
Skaftbredd b3 | 20,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 85 mm | |
Färgkod VDI-skaft | VDI 40 | |
Produktslag | VDi-verktygshållare |
Artikelnummer | 319116 40 | |
EAN/GTIN | 4067263238010 | |
Tillverkarens nummer | 319116 40 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
GARANT Master Eco VDI-verktygsfäste, form C2 axiell, vänster 40 mm
på begäran
I lager
17 styck i lager
2 039,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
22 styck i lager
1 294,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
b2 | 42,5 | 42,5 |
Skaftbredd b3 | 20,5 | 20,5 |
Färgkod VDI-skaft | VDI 40 | VDI 40 |
h2 | 34 | 34 |
h5 | 32,5 | 32,5 |
l1 | 85 | 85 |
Produktslag | VDi-verktygshållare | VDi-verktygshållare |