{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Form | C | |
Skaftdiameter d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 52 mm | |
b2 | 27 mm | |
Skaftbredd b3 | 13 mm | |
h5 | 25 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 55 mm | |
Färgkod VDI-skaft | VDI 20 | |
Produktslag | VDi-verktygshållare |
Artikelnummer | 319116 20 | |
EAN/GTIN | 4067263237983 | |
Tillverkarens nummer | 319116 20 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Eco VDI-verktygsfäste, form C2 axiell, vänster 20 mm
på begäran
I lager
9 styck i lager
1 647,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
17 styck i lager
1 088,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
b1 | 52 | 52 |
Färgkod VDI-skaft | VDI 20 | VDI 20 |
h2 | 22 | 22 |
h5 | 25 | 25 |
h6 | 30 | 30 |
l1 | 55 | 55 |
Produktslag | VDi-verktygshållare | VDi-verktygshållare |