{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Form | C | |
Skaftdiameter d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
Skaftbredd b3 | 17 mm | |
h5 | 28 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 70 mm | |
Färgkod VDI-skaft | VDI 30 | |
Produktslag | VDi-verktygshållare |
Artikelnummer | 319116 30 | |
EAN/GTIN | 4067263238003 | |
Tillverkarens nummer | 319116 30 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Eco VDI-verktygsfäste, form C2 axiell, vänster 30 mm
på begäran
I lager
52 styck i lager
1 906,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
86 styck i lager
1 176,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
b1 | 70 | 70 |
b2 | 35 | 35 |
Skaftbredd b3 | 17 | 17 |
Färgkod VDI-skaft | VDI 30 | VDI 30 |
Form | C | C |
h6 | 38 | 38 |
Produktslag | VDi-verktygshållare | VDi-verktygshållare |