{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Form | B | |
Skaftdiameter d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 55 mm | |
b2 | 30 mm | |
h5 | 25 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 16 mm | |
l2 | 30 mm | |
Färgkod VDI-skaft | VDI 20 | |
Produktslag | VDi-verktygshållare |
Artikelnummer | 319007 20 | |
EAN/GTIN | 4067263014270 | |
Tillverkarens nummer | 319007 20 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Verktygshållare form B1 radiell höger, kort, Skaftdiameter d1: 20mm
på begäran
I lager
100 styck i lager
946,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
63 styck i lager
1 214,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
b2 | 30 mm | 30 mm |
Färgkod VDI-skaft | VDI 20 | VDI 20 |
Form | B | B |
h1 | 16 mm | 16 mm |
h5 | 25 mm | 27 mm |
l2 | 30 mm | 30 mm |
Produktslag | VDi-verktygshållare | VDi-verktygshållare |