{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Form | B | |
Skaftdiameter d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
b1 | 55 mm | |
b2 | 30 mm | |
h5 | 27 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 16 mm | |
l2 | 30 mm | |
Färgkod VDI-skaft | VDI 20 | |
Produktslag | VDi-verktygshållare |
Artikelnummer | 319006 20 | |
EAN/GTIN | 4067263201755 | |
Tillverkarens nummer | 319006 20 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Eco VDI-verktygsfäste, form B1 radiell höger, kort 20 mm
på begäran
I lager
60 styck i lager
1 230,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
108 styck i lager
958,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgkod VDI-skaft | VDI 20 | VDI 20 |
Form | B | B |
h1 | 16 | 16 |
h5 | 27 | 25 |
l1 | 16 | 16 |
l2 | 30 | 30 |
Skaftdiameter d1 | 20 | 20 |