{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Form | B | |
Skaftdiameter d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
h5 | 28 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 40 mm | |
Färgkod VDI-skaft | VDI 30 | |
Produktslag | VDi-verktygshållare |
Artikelnummer | 319007 30 | |
EAN/GTIN | 4067263014287 | |
Tillverkarens nummer | 319007 30 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Verktygshållare form B1 radiell höger, kort, Skaftdiameter d1: 30mm
på begäran
I lager
136 styck i lager
946,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
114 styck i lager
1 302,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
b1 | 70 mm | 70 mm |
b2 | 35 mm | 35 mm |
Färgkod VDI-skaft | VDI 30 | VDI 30 |
h1 | 20 mm | 20 mm |
h5 | 28 mm | 32,5 mm |
Skaftdiameter d1 | 30 mm | 30 mm |
Produktslag | VDi-verktygshållare | VDi-verktygshållare |