{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 20 mm | |
fäste | PSC-50 | |
Hållare norm | ISO 26623-2 | |
Invändig | ja | |
utkragningslängd A-mått | 70 mm | |
Utvändig-⌀ D | 44 mm | |
L1 | 48 mm | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 318887 20 | |
EAN/GTIN | 2050001714701 | |
Tillverkarens nummer | PS5.B20.K01.070 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Borrstångshållare, PSC-50, Spännhylsa D1: 20mm
på begäran
I lager
10 styck i lager
3 022,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
3 765,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
38 styck i lager
3 765,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | PSC-50 | PSC 63 | HSK-T 63 |
Hållare norm | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 | ISO 12164-3 |
Utvändig-⌀ D | 44 mm | 55 mm | 55 mm |
Invändig | ja | ja | ja |
L1 | 48 mm | 83 mm | 79,05 mm |
Spännhylsa D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Produktslag | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare |