Borrstångshållare 12 mm

Art-nr: 318887 12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spännhylsa D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hållare norm: ISO 26623-2
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Spännhylsa D1 12 mm
    fäste PSC-50
    Hållare norm ISO 26623-2
    Invändig ja
    utkragningslängd A-mått 70 mm
    Utvändig-⌀ D 36 mm
    L1 48 mm
    Produktslag Weldonhållare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 318887 12
    EAN/GTIN 2050001714688
    Tillverkarens nummer PS5.B12.K01.070

    Benämning

    Användningsdata:

    För användning i fleroperationsmaskiner
    För montering av invändiga skärhållare.

    Anmärkning:

    PSC-spännbult på förfrågan.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen