Svarvringar 290/208 mm

Art-nr: 315900 290/208
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

utvändig/invändig-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utvändig ⌀ 290 mm
inner-⌀ 208 mm
infogningsområdets ⌀ läge ”J” 145 mm - 215 mm
infogningsområdets ⌀ läge A 290 mm - 360 mm
vikt 7 kg
passar för chuckar upp till ⌀ 315 mm
Produktslag Backutvridningsring

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 315900 290/208
EAN/GTIN 4019208059501
Tillverkarens nummer 220210

Benämning

Utförande:

I huset finns ett sänksmitt spiralhjul som roteras via en lettringsring vid husets omkrets. Detta spiralhjul flyttar 3 vändbara inställningsbackar steglöst inåt eller utåt. För fastspänning utåt placeras inställningsbackarnas skruvhuvuden i hålen på svarvchuckens överbackar och chucken spänns fast. När backarna vrids är chucken förspänd så att den intar samma läge även vid senare bearbetning av arbetsstycke.

Utförande - Bild:

Inställningsbackar
Lettringsring
Hus med spiralhjul
Överbackar
Klämskruv

Användningsdata:

För rationell precisionsbearbetning av inner- och ytterdiametrar på mjuka överbackar för svarvchuckar. Även lämpliga för invändig slipning och omslipning av härdade överbackar för korrigering av rundgång.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen