Svarvringar 153/110 mm

Art-nr: 315900 153/110
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

utvändig/invändig-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Utvändig ⌀ 153 mm
    inner-⌀ 110 mm
    infogningsområdets ⌀ läge ”J” 50 mm - 115 mm
    infogningsområdets ⌀ läge A 150 mm - 215 mm
    vikt 1,5 kg
    passar för chuckar upp till ⌀ 250 mm
    passar till svarvchuckdiameter 80 mm - 200 mm
    Produktslag Backutvridningsring

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 315900 153/110
    EAN/GTIN 4019208059464
    Tillverkarens nummer 220206

    Benämning

    Utförande:

    I huset finns ett sänksmitt spiralhjul som roteras via en lettringsring vid husets omkrets. Detta spiralhjul flyttar 3 vändbara inställningsbackar steglöst inåt eller utåt. För fastspänning utåt placeras inställningsbackarnas skruvhuvuden i hålen på svarvchuckens överbackar och chucken spänns fast. När backarna vrids är chucken förspänd så att den intar samma läge även vid senare bearbetning av arbetsstycke.

    Utförande - Bild:

    Inställningsbackar
    Lettringsring
    Hus med spiralhjul
    Överbackar
    Klämskruv

    Användningsdata:

    För rationell precisionsbearbetning av inner- och ytterdiametrar på mjuka överbackar för svarvchuckar. Även lämpliga för invändig slipning och omslipning av härdade överbackar för korrigering av rundgång.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen