{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 244 mm | |
inner-⌀ | 162 mm | |
infogningsområdets ⌀ läge ”J” | 100 mm - 175 mm | |
infogningsområdets ⌀ läge A | 240 mm - 360 mm | |
vikt | 6 kg | |
passar för chuckar upp till ⌀ | 250 mm | |
Produktslag | Backutvridningsring |
Artikelnummer | 315900 244/162 | |
EAN/GTIN | 4019208059495 | |
Tillverkarens nummer | 220209 |