{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 702-4 | |
Utvändig ⌀ A | 250 mm | |
Öppning E | 76 mm | |
Höjd utan backar H1 | 102 mm | |
Höjd med backar H2 | 135 mm | |
Hålcirkel F | 224 mm | |
styrnings-⌀ B | 200 mm | |
StyrningsdjupC | 6 mm | |
Chuckfyrkantnyckel K | 14 mm | |
vikt | 31 kg | |
Produktslag | Kombi-fyrbackschuck |
Artikelnummer | 315635 250 | |
EAN/GTIN | 5907412202839 | |
Tillverkarens nummer | 354605030900 |