{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 702-4 | |
Utvändig ⌀ A | 160 mm | |
Öppning E | 42 mm | |
Höjd utan backar H1 | 84 mm | |
Höjd med backar H2 | 116 mm | |
Hålcirkel F | 140 mm | |
styrnings-⌀ B | 125 mm | |
StyrningsdjupC | 4 mm | |
Chuckfyrkantnyckel K | 11 mm | |
vikt | 11 kg | |
Produktslag | Kombi-fyrbackschuck |
Artikelnummer | 315635 160 | |
EAN/GTIN | 5907412202815 | |
Tillverkarens nummer | 354605010500 |