{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 702-4 | |
Utvändig ⌀ A | 200 mm | |
Öppning E | 55 mm | |
Höjd utan backar H1 | 96 mm | |
Höjd med backar H2 | 127 mm | |
Hålcirkel F | 176 mm | |
styrnings-⌀ B | 160 mm | |
StyrningsdjupC | 5 mm | |
Chuckfyrkantnyckel K | 11 mm | |
vikt | 19 kg | |
Produktslag | Kombi-fyrbackschuck |
Artikelnummer | 315635 200 | |
EAN/GTIN | 5907412202822 | |
Tillverkarens nummer | 354605020700 |