{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
max. åtdragningsmoment | 150 Nm | |
Gänga G | M16 | |
Hålavstånd b | 30 mm | |
Spårbredd S | 21 mm | |
höjd H | 28 mm | |
Steghöjd h | 11,5 mm | |
passar för fabrikat Röhm KFD-HE | 315 / 21 | |
Produktslag | Spårklack |
Artikelnummer | 313805 21 | |
EAN/GTIN | 2050001929907 | |
Tillverkarens nummer | 0146123 |