seghärdad spårklack 18 mm

Art-nr: 313805 18
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
14 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spårbredd S (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    max. åtdragningsmoment 130 Nm
    Gänga G M14
    Hålavstånd b 30 mm
    Spårbredd S 18 mm
    höjd H 33,5 mm
    Steghöjd h 13,5 mm
    passar för fabrikat Röhm KFD-HE 315
    Produktslag Spårklack

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 313805 18
    EAN/GTIN 2050001929891
    Tillverkarens nummer 0146103

    Benämning

    Utförande:

    Precisionsslipade och seghärdade.

    Passar till:

    Fabrikat Röhm KFD-HE.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive cylinderskruvar DIN 912 − 12.9!

    Anmärkning:

    Andra T-spårmuttrar kan levereras ex-works.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen