{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
max. åtdragningsmoment | 70 Nm | |
Gänga G | M12 | |
Hålavstånd b | 30 mm | |
Spårbredd S | 16 mm | |
höjd H | 21,5 mm | |
Steghöjd h | 8,5 mm | |
passar för fabrikat Röhm KFD-HE | 254 | |
Produktslag | Spårklack |
Artikelnummer | 313805 16 | |
EAN/GTIN | 2050001929884 | |
Tillverkarens nummer | 0146132 |