{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Material | Stål 16MnCr5 | |
För chucktyp | 315 mm | |
längd L | 104 mm | |
bredd B | 50 mm | |
höjd H | 52 mm | |
Hålavstånd a | 20 mm | |
Hålavstånd b | 30 mm | |
spårbredd D | 21 mm | |
för gänga DIN 912 | M16 | |
passar färgkod | Schunk kraftspännchuck och backar | |
Produktslag | Kraftspännsvarvchuckbackar |
Artikelnummer | 313770 315 | |
EAN/GTIN | 2050001929853 | |
Tillverkarens nummer | 0133113 |