{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Material | Stål 16MnCr5 | |
För chucktyp | 210 mm | |
längd L | 87 mm | |
bredd B | 35 mm | |
höjd H | 51 mm | |
Hålavstånd a | 15,5 mm | |
Hålavstånd b | 25 mm | |
spårbredd D | 14 mm | |
passar färgkod | Schunk kraftspännchuck och backar | |
Produktslag | Kraftspännsvarvchuckbackar |
Artikelnummer | 313770 210 | |
EAN/GTIN | 2050001929839 | |
Tillverkarens nummer | 0133109 |