{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Material | Stål 16MnCr5 | |
För chucktyp | 250 mm | |
längd L | 101,5 mm | |
bredd B | 40 mm | |
höjd H | 54 mm | |
Hålavstånd a | 25,5 mm | |
Hålavstånd b | 30 mm | |
spårbredd D | 16 mm | |
passar färgkod | Schunk kraftspännchuck och backar | |
Produktslag | Kraftspännsvarvchuckbackar |
Artikelnummer | 313770 250 | |
EAN/GTIN | 2050001929846 | |
Tillverkarens nummer | 0133111 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Stegöverbackar, sats 3 delar, För chucktyp: 250
på begäran
I lager
19 styck i lager
|
på begäran
I lager
149 styck i lager
|
|
Hålavstånd a | 25,5 mm | 20 mm |
Hålavstånd b | 30 mm | 28 mm |
bredd B | 40 mm | 50 mm |
För chucktyp | 250 mm | 250 mm |
höjd H | 54 mm | 50 mm |
längd L | 101,5 mm | 120 mm |
spårbredd D | 16 mm | 21 mm |