{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För chucktyp | 210 mm | |
längd L | 95 mm | |
bredd B | 35 mm | |
höjd H | 45 mm | |
Hålavstånd a | 24 mm | |
Hålavstånd b | 25 mm | |
spårbredd D | 14 mm | |
för gänga DIN 912 | M12 | |
passar färgkod | Schunk kraftspännchuck och backar | |
Produktslag | Kraftspännsvarvchuckbackar |
Artikelnummer | 313700 210 | |
EAN/GTIN | 4019208193670 | |
Tillverkarens nummer | 1028185 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Överbackar, sats, 3 delar, För chucktyp: 210
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
799,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
449 styck i lager
|
på begäran
I lager
404 styck i lager
|
|
Hålavstånd a | 24 mm | 24 mm | 20 mm |
Hålavstånd b | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
bredd B | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
för gänga DIN 912 | M12 | M12 | M12 |
höjd H | 45 mm | 45 mm | 40 mm |
passar färgkod | Schunk kraftspännchuck och backar | Schunk kraftspännchuck och backar | Schunk kraftspännchuck och backar |
Produktslag | Kraftspännsvarvchuckbackar | Kraftspännsvarvchuckbackar | Kraftspännsvarvchuckbackar |