{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För chucktyp | 170 mm | |
längd L | 72 mm | |
bredd B | 32 mm | |
höjd H | 40 mm | |
Hålavstånd a | 15 mm | |
Hålavstånd b | 20 mm | |
spårbredd D | 12 mm | |
för gänga DIN 912 | M10 | |
passar färgkod | Schunk kraftspännchuck och backar | |
Produktslag | Kraftspännsvarvchuckbackar |
Artikelnummer | 313700 170 | |
EAN/GTIN | 4019208193663 | |
Tillverkarens nummer | 1028184 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Överbackar, sats, 3 delar, För chucktyp: 170
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
751,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
197 styck i lager
|
på begäran
I lager
204 styck i lager
|
|
Hålavstånd a | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Hålavstånd b | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
bredd B | 32 mm | 32 mm | 31 mm |
För chucktyp | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
för gänga DIN 912 | M10 | M10 | M10 |
höjd H | 40 mm | 40 mm | 32 mm |
passar färgkod | Schunk kraftspännchuck och backar | Schunk kraftspännchuck och backar | Schunk kraftspännchuck och backar |