Segmentbackar, sats 3 delar, Aluminium 315

Art-nr: 313437 315
Ange pris 3 st. (SEK 2668,72 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För chucktyp Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

För chucktyp 315 mm
längd L 117 mm
bredd B 240 mm
höjd H 78 mm
Hålavstånd a 70 mm
Hålavstånd b 28 mm
spårbredd D 21 mm
Produktslag Kraftspännsvarvchuckbackar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 313437 315
EAN/GTIN 2050001929570
Tillverkarens nummer 0170104

Benämning

Utförande:

Finfrästa spår och precisionsslipad tandning, brunerade.

Användningsdata:

Omgripande, deformationsfri uppspänning.

Material:

Aluminium

Passar till:

Kraftspännchuck från Schunk, Röhm och andra kraftchucktillverkare.

Specialtillbehör:

Spårklackar nr 313505313605.

Anmärkning:

  • Vid montering på svarvchucken, jämför tandning, spårbredd (D) och hålavstånd (a, b).
  • Överbackar av aluminium på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen