{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För chucktyp | 250 mm | |
längd L | 87,5 mm | |
bredd B | 180 mm | |
höjd H | 78 mm | |
Hålavstånd a | 40 mm | |
Hålavstånd b | 28 mm | |
spårbredd D | 21 mm | |
Produktslag | Kraftspännsvarvchuckbackar |
Artikelnummer | 313437 250 | |
EAN/GTIN | 2050001929563 | |
Tillverkarens nummer | 0170103 |