{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För chucktyp | 210 mm | |
längd L | 72,5 mm | |
bredd B | 140 mm | |
höjd H | 58 mm | |
Hålavstånd a | 35 mm | |
Hålavstånd b | 22 mm | |
spårbredd D | 17 mm | |
Produktslag | Kraftspännsvarvchuckbackar |
Artikelnummer | 313437 210 | |
EAN/GTIN | 2050001929556 | |
Tillverkarens nummer | 0170101 |