{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
längd L | 130 mm | |
bredd B | 50 mm | |
höjd H | 80 mm | |
Hålavstånd a | 20 mm | |
Hålavstånd b | 31 mm | |
spårbredd D | 25,5 mm | |
för gänga DIN 912 | M20 | |
passar även för chucktyp | 500/630 mm | |
Produktslag | Kraftspännsvarvchuckbackar |
Artikelnummer | 313405 400 | |
EAN/GTIN | 4019208193434 | |
Tillverkarens nummer | 313405 400 |