{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För chucktyp | 200 mm | |
längd L | 75 mm | |
bredd B | 36 mm | |
höjd H | 53 mm | |
Hålavstånd a | 12 mm | |
Hålavstånd b | 19 mm | |
spårbredd D | 17 mm | |
för gänga DIN 912 | M12 | |
Produktslag | Kraftspännsvarvchuckbackar |
Artikelnummer | 313405 200 | |
EAN/GTIN | 4019208193410 | |
Tillverkarens nummer | 313405 200 |