{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För chucktyp | 250 mm | |
längd L | 95 mm | |
bredd B | 45 mm | |
höjd H | 54 mm | |
Hålavstånd a | 15 mm | |
Hålavstånd b | 25 mm | |
spårbredd D | 21 mm | |
för gänga DIN 912 | M16 | |
passar även för chucktyp | 315 mm | |
Produktslag | Kraftspännsvarvchuckbackar |
Artikelnummer | 313405 250 | |
EAN/GTIN | 4062406699185 | |
Tillverkarens nummer | 313405 250 |