{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För chucktyp | 250 mm | |
längd L | 125 mm | |
bredd B | 30 mm | |
höjd H | 50 mm | |
spårbredd D | 12 mm | |
Hålavstånd b | 40 mm | |
tapplängd A | 20 mm | |
Produktslag | Självcentrerande chuckbackar |
Artikelnummer | 313300 250 | |
EAN/GTIN | 4019208023700 | |
Tillverkarens nummer | 094010 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Mjuka överbackar, sats 3 delar, För chucktyp: 250
på begäran
I lager
22 styck i lager
|
på begäran
I lager
478 styck i lager
|
|
Hålavstånd b | 40 mm | 40 mm |
För chucktyp | 250 mm | 250 mm |
längd L | 125 mm | 125 mm |
spårbredd D | 12 mm | 12 mm |
passar färgkod | Röhm självcentrerande chuck och backar; Schunk självcentrerande chuck och backar | |
tapplängd A | 20 mm | 20 mm |
Produktslag | Självcentrerande chuckbackar | Självcentrerande chuckbackar |