{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För chucktyp | 315 mm | |
längd L | 145 mm | |
bredd B | 34,3 mm | |
höjd H | 50 mm | |
spårbredd D | 12 mm | |
Hålavstånd b | 54 mm | |
tapplängd A | 26 mm | |
passar färgkod | Röhm självcentrerande chuck och backar; Schunk självcentrerande chuck och backar | |
Produktslag | Självcentrerande chuckbackar |
Artikelnummer | 313300 315 | |
EAN/GTIN | 4045197152206 | |
Tillverkarens nummer | 094011 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Mjuka överbackar, sats 3 delar 315
på begäran
I lager
10 styck i lager
|
på begäran
I lager
137 styck i lager
|
|
Hålavstånd b | 54 | 54 |
bredd B | 34,3 | 35 |
För chucktyp | 315 | 315 |
längd L | 145 | 145 |
spårbredd D | 12 | 12 |
passar färgkod | Röhm självcentrerande chuck och backar ;Schunk självcentrerande chuck och backar | Röhm självcentrerande chuck och backar ;Schunk självcentrerande chuck och backar |
tapplängd A | 26 | 26 |