{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För chucktyp | 250 mm | |
längd L | 125 mm | |
bredd B | 30 mm | |
höjd H | 50 mm | |
spårbredd D | 12 mm | |
Hålavstånd b | 40 mm | |
tapplängd A | 20 mm | |
passar färgkod | Röhm självcentrerande chuck och backar; Schunk självcentrerande chuck och backar | |
Produktslag | Självcentrerande chuckbackar |
Artikelnummer | 313315 250 | |
EAN/GTIN | 4062406699130 | |
Tillverkarens nummer | 313315 250 |