{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För chucktyp | 160 mm | |
längd L | 85 mm | |
bredd B | 20 mm | |
höjd H | 36,5 mm | |
spårbredd D | 8 mm | |
Hålavstånd b | 32 mm | |
tapplängd A | 18 mm | |
passar färgkod | Röhm självcentrerande chuck och backar; Schunk självcentrerande chuck och backar | |
Produktslag | Självcentrerande chuckbackar |
Artikelnummer | 313315 160 | |
EAN/GTIN | 4062406699116 | |
Tillverkarens nummer | 313315 160 |