Självcentrerande chuck ROTA-S-plus 2.0 med grundbackar och hårda överbackar med grundbackar och hårda överbackar 200

Art-nr: 313117 200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie ROTA-S plus
    Norm DIN 702-4
    Typ 200
    Utvändig spännvidd med hårda överbackar 8 mm - 208 mm
    Invändig spännvidd med hårda överbackar 72 mm - 224 mm
    Sättslag per backS 7 mm
    Utvändig ⌀ A 206 mm
    Öppning E 52 mm
    Chuckhöjd D 86,3 mm
    styrnings-⌀ B 185 mm
    Nyckel sexkant K 12 mm
    vikt 16,2 kg
    maximalt varvtal: 4 800 min-1
    Färgkod förtillbehör Schunk självcentrerande chuck och backar
    Produktslag Självcentrerande chuck

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 313117 200
    EAN/GTIN 2050001928764
    Tillverkarens nummer 0819102

    Benämning

    Utförande:

    • Mycket hög rundgångs- och repeternoggrannhet.
    • Lång livslängd med hög precision.
    • Modulärt skyddsbussningssystem.
    • Mycket korta ställtider.
    • Svarvchucken sätthärdad upp till ⌀ 315 mm.
    • Stort genomgångshål (mått E!) .
    • Säkerhetsstift för maximal användarsäkerhet.
    • Grundbackarna kompatibla med chucksystem ”F” och system ”Duro”.
    • Flexibel uppspänning av små och stora arbetsstycken.
    • Exakt uppspänning av mycket små invändiga diametrar.

    Utförande - Bild:

    Härdad, extremt styv och polerad chuckstomme.
    Grundbackar med sned tandning.
    Speciell form med stänkkant.
    Tryckknapp för backväxel
    Backsäkring (3 st − utom storlek 400).
    Låsstift för förinställning av grundbacken.
    Manövrering med sexkantanslutning.

    Användningsdata:

    För maskiner med cylindriskt centreringsfäste eller fäste med hjälp av fläns. Fastsättning framifrån med skruvar. Obearbetade flänsar måste alltid anpassas först på maskinen och sedan på svarvchucken.

    Norm:

    DIN 702-4.

    Material:

    Helt av stål, därav lämpliga för höga varvtal (se tabell).

    Leveransinnehåll:

    1 säkerhetschucknyckel och 1 sats med fästskruvar.
    Inklusive 1 sats med grundbackar och hårda överbackar.

    Specialtillbehör:

    Reserv- och extrabackar, se nr 313200313350.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen