Grundbackar, sats, 3 delar, rak tandning 200

Art-nr: 313207 200
Ange pris 3 st. (SEK 1102,46 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För chucktyp Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    För chucktyp 200 mm
    längd L 85 mm
    bredd B 22 mm
    Spårbredd A 20 mm
    Hålavstånd b 40 mm
    Tappbredd D 10 mm
    Produktslag Självcentrerande chuckbackar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 313207 200
    EAN/GTIN 2050001929006
    Tillverkarens nummer 0159100

    Benämning

    Användningsdata:

    Eftersom backarna kan bytas eller justeras till önskad diameter på några sekunder är det klokt att ha flera backenheter redo för användning på maskinen. På så sätt minimeras ställtiderna. Backenheterna består t.ex. av flera satser grundbackar med mjuka överbackar som kan maskinbearbetas till önskad diameter. Denna rationaliseringsmetod är inte nödvändig bara för NC-maskiner, utan är viktig för alla typer av svarvar.
    För infästning av hårda eller mjuka överbackar. Fästskruvar för överbackar levereras med artikeln.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen