{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
för ER | 25 mm | |
Norm | DIN 6499 | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
totallängd L | 21 mm | |
Utvändig-⌀ D | 35 mm | |
Gänga | M30×1 | |
max. åtdragningsmoment | 45 Nm | |
Produktslag | Spännmutter |
Artikelnummer | 309650 25 | |
EAN/GTIN | 4045197292148 | |
Tillverkarens nummer | 309650 25 |