{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
för ER | 20 mm | |
Norm | DIN 6499 | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
totallängd L | 19,5 mm | |
Utvändig-⌀ D | 28 mm | |
Gänga | M24×1 | |
max. åtdragningsmoment | 40 Nm | |
Produktslag | Spännmutter |
Artikelnummer | 309650 20 | |
EAN/GTIN | 4045197292131 | |
Tillverkarens nummer | 309650 20 |